CXS-05B-65 H10F CoroTurn(R) XS 超硬ブランク サンドビック 11095883

CXS-05B-65 H10F CoroTurn(R) XS 超硬ブランク サンドビック 11095883
CXS-05B-65 H10F CoroTurn(R) XS 超硬ブランク サンドビック 11095883

CoroTurn(R) XS 超硬ブランク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本トラスコ品番694-2806注文コード11095883品番CXS-05B-65 H10F
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法l4(mm)45.75トラスコ品番694-2806材質H10F寸法l1(mm)65.0寸法l3(mm)4.00寸法S1(mm)2.75寸法dmm(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする