レッドレンザーP5Eは、P5のニューコンセプトモデルです。手軽に入手できる単3電池×1本で使用できるうえ、5mmLEDを光源として搭載し、より長時間使用することができます。またアドバンスフォーカスシステムを採用しているので、効率的な配光で使用することができます。 P5Eは経済性や手軽さを備えたP5のエコノミーモデルです。
扱いやすいサイズ、十分な明るさ、単三電池一本のみといろいろ選んで決めた甲斐がありました。
軽くてコンパクとなところが一番。明るさも十分です。
想像より軽量で、通勤の負担にならない。照射範囲の明るさのムラがなく、耐水性もあるので、非常時に頼れそうです。