マルテー並画筆 黒毛

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11098333 品番 131525 0020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥662 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。

サイズ(号)20 寸法(mm)16 全長(mm)338 毛丈(mm)32 毛材豚毛 毛色 玉厚(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101944
2020-10-04
用途:
油絵の細かい部分

毛先のまとまりが良い、かつ弾力が良く腰もちょうどいい。描きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする