SFBF16 ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業 ブラウン色   SFBF16 11098403

SFBF16 ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業 11098403 SFBF16 ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業 11098403

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098403 品番 SFBF16
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1〜3号に適合しています。(超浅型は1〜2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。

ブラウン 用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 質量(g)90.3 タイプ深型 寸法L(mm)120.5 寸法H(mm)46.5 寸法W(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098367
2021-01-12
用途:
インターホン配線

壁から直接むき出しになったインターフォン用配線、簡易的に空中配線に
なってましたが、これで綺麗にまとめられます。

1人が参考にしています
対象商品:
11098367
2020-09-04
用途:
100Vコンセント保管時
建設業・工事業

屋外に近い場所に、100Vコンセント口を設置したので、擬防水兼用に、今回の露出ボックスを用いた。(最初は、木板のボツクスを加工していたが、水を浸透するので、今回のプラスチック製にした。)

対象商品:
25786514
2020-02-19
用途:
コンセントの取り替え
グローイングピース 様

他社に無い薄型が気に入って購入しました。
純正品のプレートがあるといいより使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11098351
2018-10-03
用途:
スイッチ取り付け
スリーエイチ デンキ 様

スイッチのためのネジも付いていて親切設計です。綺麗に仕上がります。

対象商品:
11098385
2019-05-08
用途:
配線工事
wb 様

使い勝手は悪くないのですが、製品価格が高いので、競合製品があれば試したいです。

対象商品:
11098394
2018-07-03
用途:
電気工事
たなか総合技術研究所 様

屋内の後付け電気配線工事に使用しています。定番品でとにかく使い勝手がいいです。

対象商品:
11098394
2018-10-16
用途:
NEMAコンセントの設置
サービス業

深型を選択してNEMAコンセントに使用しました。
電線接続に端子を使用すると電線が窮屈そうでしたが、そのまま使用しました。

対象商品:
11098351
2017-05-18
用途:
電気露出配線に使用

価格が安かったので購入。別に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする