RV0020 ヘルメットホルダー GENTOS 11098562 RV0020 ヘルメットホルダー GENTOS 11098562 RV0020 ヘルメットホルダー GENTOS 11098562 RV0020 ヘルメットホルダー GENTOS 11098562 RV0020 ヘルメットホルダー GENTOS 11098562

ヘルメットホルダー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード11098562 品番RV0020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

GENTOSヘッドライト全モデルに対応

適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g)10 適合サイズヘッドバンド幅20mm〜25mm(ヘッドライト用)
注意
※ヘッドライト本体は付属しておりません。ヘルメットの種類・形状により取り付けが出来ない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
機械メンテナンス
製造業

お盆明けに、取り付けてみます。ありがとうございますm(_ _)m

対象商品:
11098562
2023-10-08
用途:
作業で使用するヘルメットに使用
建設業・工事業

使用しているライトをヘルメットに簡単に装着でき、助かりました。

対象商品:
11098562
2022-11-01
用途:
高所作業
飲食業

しっかりとホールドしてズレないので満足しています。

対象商品:
11098562
2022-06-20
用途:
ヘッドライトの固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

溝付きヘルメットにヘッドライトを固定するために使用しています。
4つ入りなので後ろにバッテリーがあるタイプのヘッドライトにも最適です。

対象商品:
11098562
2022-06-16
用途:
ヘルメットにヘッドランプを固定する

災害時に防災用にヘルメットとヘッドランプを購入しました。しかし、このホルダーがないとヘッドランプが外れてしまいますので、大変重宝しています。

対象商品:
11098562
2022-02-06
用途:
ヘッドライトの取り付け補助
サービス業

ヘッドライトのベルト、電源ケーブルの取り付け補助に使用
ヘッドライトのベルトがずれることなく安心できます

対象商品:
11098562
2021-09-08
用途:
ヘッドライトを取り付けて天井内配線
中晃電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

ヘルメットにゴムバンド付きのヘッドライト取り付けに最高です!!

対象商品:
11098562
2021-08-15
用途:
ヘルメットの照明の落下防止
遠藤組 様 (建設業・工事業)

下を向いても落ちなくなりました。安心して作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする