ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚柱
アルミ棚柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
11098675
品番
TBA118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
掘り込み用アルミ棚柱です。
長さ(mm)
1820
材質
アルミ(t=1.0)
用途
クローゼット等の収納スペース作成に
仕様
掘込み用
幅(mm)
16
ピッチ(mm)
20
仕上
アルミ(B2) シルバー