MFMC03 メタルエフモール コンビネーション マサル工業 1個 MFMC03 11098717

MFMC03 メタルエフモール コンビネーション マサル工業 11098717 MFMC03 メタルエフモール コンビネーション マサル工業 11098717

メタルエフモール コンビネーション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11098717 品番 MFMC03
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥439359

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。

タイプS型 ミルキーホワイト 寸法W(mm)17.3 寸法L(mm)50 寸法R(mm)8 用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション 質量(g)10 寸法H(mm)25 寸法H2(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098726
2022-04-07
用途:
オーブンレンジのケーブル布設用
電気・ガス・熱供給・水道業

VVFケーブルの天井との美観ように購入したが、サイスが大きく
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする