サラッキーシーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11099278 品番 2222
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サラッキーシーツは水分を急速に内部で拡散し、表面を乾いた状態にする高性能床ずれ予防シーツです。
滴下20秒後に吸水紙を置き、荷重をかけても吸水紙への濡れ戻りがほとんどありません。
長さが90〜110cm程で、腰周辺をカバーします。

寸法(mm)900×1700 仕様乾燥機OK、防菌防臭、防カビ、防水 材質防水部分/綿65%・ポリエステル35%(パイル 耐熱ポリウレタンラミネート防カビ加工)、巻込布/綿100%(カツラギ) ホワイト 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(100℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする