東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
ホームケア防水シーツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11099305
品番
2155
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面にやさしいパイル地を使用した消臭加工タイプです。
長さが90〜110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)
850×1450
仕様
乾燥機OK、消臭、防水
材質
アクリル60%、ポリエステル40%(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)
色
ピンク
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)