東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
パールシーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11099445
品番
2075
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
水分をはじいて空気を通すシワになりにくいニット素材です。
長さが90〜110cm程で、腰周辺をカバーします。
色
クリーム
仕様
乾燥機OK、通気、撥水
材質
ポリエステル100%(ニット 耐久撥水加工)
寸法(mm)
1000×1500
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
注意
※荷重のかかり方により、水分が浸透する場合もありますので、ご注意ください。