東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 防水シーツ
掛け布団カバー (強撥水)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11099454
品番
2292
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強撥水加工で通気性を維持して、掛け布団の汚れを防ぎます。
寸法(mm)
2080×1480
仕様
乾燥機OK、通気、撥水
材質
ポリエステル80%、綿20%(ブロード リップガード加工)
色
ホワイト
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
注意
※荷重のかかり方により、水分が浸透する場合もありますので、ご注意ください。