曜日別特売
UK-GN100SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 11099636

 

UK-GN100SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 11099636
UK-GN100SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 11099636
UK-GN100SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 11099636

ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード11099636品番UK-GN100SHD-HL
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。

材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72高さ(mm)(水止め)22寸法A(mm)148寸法D(mm)77寸法E(mm)73寸法B(mm)98寸法C(mm)111仕上ヘアーライン・クリア塗装適合パイプ径(Φmm)98~111(内径)有効面積(cm2)25.0(換気)呼び径(Φmm)100メッシュ(金網)12M厚さ(mm)(本体・ガラリ・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099636
2017-03-09
用途: 新築工事
株式会社東住工務店建設業・工事業

何度も購入している商品で価格も品物も◎です。
今後も使用したいと思ってます。

対象商品 : 11099645
2015-11-20
用途: 自然給排気口の外壁穴
小林冷器株式会社建設業・工事業

以前に、同製品を換気扇の排気口で使用したことがあるが、ダクトサイズのわりに静圧抵抗が大きい。防火ダンパーの遮蔽板が、排気口面積の1/4ほど塞いでおり、強制換気には向かない。注意が必要だ。見た目はステンレスの美しい仕上がりになっている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 11099645
2013-12-20
用途: キッチン換気
ダイユー建設株式会社

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする