UK-UGEN150S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 11099663 UK-UGEN150S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 11099663 UK-UGEN150S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 11099663

ステンレス製 U型フード付ガラリ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 高さ(mm)(水止め)50 注文コード11099663 品番UK-UGEN150S-HL
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)130 寸法E(mm)60 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 高さ(mm)(水止め)50 メッシュ(金網)12M 仕上ヘアーライン・クリア塗装 適合パイプ径(Φmm)146〜160(内径) RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)104.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099654
2022-11-15
用途:
換気

フードの耳の部分が、もう少し(最低でも5mm)あれば良かったです。

対象商品:
86955242
2022-01-24
用途:
自宅の交換
建設業・工事業

注文から到着も早く、そして最安値!とても満足です。

対象商品:
11099654
2021-03-20
用途:
換気工事
小杉建設 様 (建設業・工事業)

深型の為 吹き込みもなさそう。安心して設置しました。

対象商品:
11099663
2020-08-19
用途:
コンテナの換気用に設置

外観として仕上げがきれいでした。また、金網がついていることに加え、内部に水きりのプレートが設置してあり、雨水の侵入を防ぐことが期待できます。

2人が参考にしています
対象商品:
11099654
2020-08-03
用途:
板金工事既存のフード交換
松本板金 様

塗装が綺麗で重厚感あります。
板金の厚みが薄い感じがします。
取付穴も使用しな時でも塞がって美しく仕上がりました・

対象商品:
11099654
2020-08-12
用途:
空調装置
武村工務店 様 (建設業・工事業)

水切りが付いていてかべに染みが付きにくいので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
11099654
2019-09-08
用途:
外部フードの付け替え
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

コウモリが入るので 網のあるのに変えてほしい というので使用。まず横にビス用の穴が開いてるのがいい。 今までの付いてたものとビス穴がかぶるかと思ったが メーカーごとに穴位置が違うので 一回でうまくいった。
モノタロウブランドで安いのがあるが よほどでない限り こちらを使うだろうな。

2人が参考にしています
対象商品:
86955267
2018-10-09
用途:
ハウス製作時、
川上興業 様 (建設業・工事業)

ミニハウス製作に自然通気孔として購入、取り付けしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする