4/1より値下げ!現場を応援

T-1511 電工ダクトレンチハンマー マーベル 11099846 T-1511 電工ダクトレンチハンマー マーベル 11099846

電工ダクトレンチハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11099846 品番 T-1511
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498

270mmの深さまで締付け可能
握りやすいソフトグリップ

種類電工ハンマー 全長(mm)278 主な用途電気・設備工事用 質量(g)430 締付け能力(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35204547
2020-05-26
用途:
ナットを締めるときに使う
建設業・工事業

この商品を見た時いい商品だと思った。
締める作業が早くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする