MH-17S ハンドプレス マーベル 11100047

ハンドプレス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11100047 品番MH-17S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!

全長(mm)242 用途リングスリーブ用 仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え 質量(g)400 JIS規格JIS C 9711 適合スリーブ小・中・大

商品説明動画

ハンドプレス
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410833
2019-09-17
用途:
配線工事

シンプルで使い勝手が良く作業しやすくて、とても良かったです

対象商品:
11100047
2013-11-14
用途:
電気工事

どのメーカーよりも、私はこれが一番使いやすい!

対象商品:
11100047
2013-03-01
用途:
電気工事

軽い、安いとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする