フジ矢
フジ矢の 電設工事関連
フジ矢の ケーブルカッター
フジ矢の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11100065
品番
FRC-45A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リリース機能がとても便利!
切断能力(mm
2
)
(CV線単芯)400、(CV線単芯/最大)500、(CV線3芯)100×3芯
(VVR線単芯)500、(VVR線3芯)100×3芯
(IV線単芯)500
サイズ(mm)
300
トラスコ品番
309-6211
質量(g)
800
寸法d(mm)
102
寸法a(mm)
280
刃部硬度
HRC 46〜52
寸法b(mm)
130
寸法c(mm)
36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11100065
FRC-45A
60825852
FRC-45A
ケーブルカッター ラチェットタイプ
フジ矢
1丁
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました。