溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)30 導体公称断面積/38mm2外径/8.7mm 注文コード11100196 品番WRCT38SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・導体など24種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。

導体
公称断面積/38mm2
外径/8.7mm
用途
アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
長さ(m)30 仕上外径(mm)14.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)メッキなし/0.519 シース厚(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11100144
2018-10-26
用途:
溶接

柔らかく取り回しがよいのでWRCTしか使いません。一度使うとWCTへは戻れない。

1人が参考にしています
対象商品:
11100153
2014-05-16
用途:
溶接作業
鈴喜美創 様 (建設業・工事業)

柔らかすぎでも、硬すぎでもなくて、使い勝手が丁度いいです。このキャブタイヤなら仕事仲間にもお勧めできます。問題は、耐久性がどの程度あるのかくらいかな。

対象商品:
11100187
2014-02-16
用途:
電気工事の架台等の溶接
建設業・工事業

柔らかめのケーブルなので使いやすいと思います

対象商品:
11100144
2012-01-08
用途:
建設現場での溶接キャプタイヤのホルダー側に

硬い気がします ほかに買われた方はいませんか 安価の為か硬い WCTと変わらない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする