※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-D710W-0.4K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100223 FR-D710W-0.4K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100223

インバータ FREQROL-D700シリーズ

(77件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)0.4 電源電圧(V)単相100〜115V(50Hz/60Hz) 注文コード11100223 品番FR-D710W-0.4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品は適合モータ容量・電源電圧など36種類から選べます 他の種類を見る

三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

周波数設定分解能
アナログ入力:0.06Hz/60Hz(端子2、4:0〜10V/10bit)、0.12Hz/60Hz(端子2、4:0〜5V/9bit)、0.06Hz/60Hz(端子4:0〜20mA/10bit)
デジタル入力:0.01Hz
周波数精度
アナログ入力/最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃)
デジタル入力/設定出力周波数の0.01%以内
適合モータ容量(kW)0.4 電源電圧(V)単相100〜115V(50Hz/60Hz) 冷却方式自冷 質量(kg)0.9 タイプ簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相100V 周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 寸法D(mm)142.5 寸法D1(mm)42 寸法W(mm)- 交流電圧許容変動(V)90〜132(50/60Hz) 周波数許容変動±5% 出力定格電流(標準)(A)2.5 出力定格容量(kVA)1 出力周波数(Hz)0.2〜400 電源設備容量(kVA)1.5 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変 保護機能加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相*3*4、始動時出力側地絡過電流*3、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作*3、PTCサーミスタ動作*3、パラメータエラー、PU抜け発生*3、リトライ回数オーバー*3、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常、ストール防止による停止、出力電流検出値オーバー*3、セーフティ回路異常 寸法W1(mm)- トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20〜65 標高(m)1000以下 振動(m/s2)5.9以下、10〜55Hz(X・Y・Z各方向) 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10〜50(凍結のないこと) 定格出力電圧(V)3相200〜230 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障*1、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生ブレーキプリアラーム*2、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力*3、不足電圧、操作パネルロック、パスワード設定中、インバータリセット中、セーフティ停止中 加速・減速時間設定(s)0.1〜3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11100223 FR-D710W-0.4K 11100232 FR-D710W-0.4K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 24,980 税込27,478 同一品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
ブロアの回転制御に使用。
有限会社アイティテクノ 様

小型で使用しやすく、いつもブロアやポンプなどの制御に選んでおります。

2025-03-29
用途:
溶接作業
製造業

溶接をする際のターンテーブルの停止時間と回転速度をオムロンのソリッドステートタイマーと組み合わせて調整するための購入です。
無事調整できました。
以前のインバータはモーターが小さいものに対して大きめのを使用していたので
嵩張ってましたがこの商品は小さくなりすっきりしました。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
3相の精米機を単相200Vで使用できる様にする。

3相の精米機を 単相200Vで使用できる様に インバーターを使用して改造した。最適に使用できるようにパラメーターを変更して 問題なく使用できるようになった。

9人が参考にしています
2024-10-03
用途:
壊れた海外製のインバータの交換

納期が早くて助かりました。有難うございます。
三菱のマニュアルはとても解りやすくて好感が持てます。
ハードも細かいところまで気の利いた親切設計です。

1人が参考にしています
対象商品:
11100302
2024-06-13
用途:
現使用機械が壊れたため取替

現在使用中のインバータが故障し、メーカーが納期がかかるため急遽購入しました。現場への納入も可能でしたし、納期が早くて助かりました。度々購入するものではありませんがまたお世話になるかもしません。扱いがあって良かったです。

対象商品:
37643471
2024-01-18
用途:
空調機ファン用のインバータとして
建設業・工事業

壊滅的な納期状況下において即納品の販売は本当に助かりました。今後も期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11100214
2024-04-04
用途:
あんこ練り機械
サービス業

容易に交換することができ稼働し始めました。
ただ、付属の簡易説明書では、設定の仕方が詳しくわからず、チョット困難しております。

1人が参考にしています
対象商品:
11100302
2023-10-04
用途:
機械の修理。
インタロック電機 様

客先の機械に使用されているインバーターが突然の故障。翌日出荷で、早急な対応が出来て
助かりました。また、タイミングよくキャンペーンも利用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
3人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする