シャープペン リント0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11100507 品番 P-MA130-VIR
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥405
販売価格(税別)
368

美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。
1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。
使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。
書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。

方式ノック式 芯径(mm)0.5 本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1 色(軸)ビリジアン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする