※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 補強金具
HOJOの アングル・ブラケット
2段折 補強アングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11102659
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
木捻子付
材質
鉄
厚さ(mm)
4.5
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
19
適合ビス
黒皿頭4×16(2本)・黒皿頭4×40(2本)
色調
黒
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜250までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300