トーケン
トーケンの 研削砥石
トーケンの オフセット砥石
切断砥石小次郎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
11102822
品番
RA-105KO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
適合材・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
巌流の耐久性・切れ味!
鉄工・ステンレス両方OK!
両面補強
トラスコ品番
311-0346
粒度
46
厚さ(mm)
1.6
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
硬度
R
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※砥石カバーを取り付けること。保護メガネ・防塵マスクを着用すること。
※最高速度以下で使用すること。適正なフランジを使用すること。砥石側面の使用禁止。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11102822
RA-105KO
22347327
RA-105KO
切断砥石小次郎
トーケン
1箱(10枚)
¥
2,990
税込
¥
3,289
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です