※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG-3AZ60 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102856 SG-3AZ60 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102856

オフセット型砥石セバグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 11102856 品番 SG-3AZ60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造!
ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。
弾性オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。
パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。

粒度60 トラスコ品番335-8577 質量(g)61 用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用 厚さ(mm)3 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)105 適合材鉄・ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする