SG-3AZ120 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG-3AZ120 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102874
SG-3AZ120 オフセット型砥石セバグリーン トーケン 11102874

オフセット型砥石セバグリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度120
内容量1箱(25枚)注文コード11102874品番SG-3AZ120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造!
ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。
弾性オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。
パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。

用途
鉄・ステンレス鋼(難削材)両用
粒度120トラスコ品番335-8542質量(g)62厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする