※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 補強金具
HOJOの フラットタイプ
ロングプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11102878
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
鉄
厚さ(mm)
2.3
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
46.2
穴数
ビス:6
色調
三価ユニクローム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300