※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 棚柱・棚受
HOJOの 棚受
補強プレート付棚受金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11102896
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途
棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質
鉄
厚さ(mm)
4.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
幅C(mm)
38
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量14以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量14以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜13までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量14以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300