※着用例

食事用エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11103252 品番 6060
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。

ブルー 模様ダイヤ 材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング ) サイズ(cm)90×80 ダイヤ 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11103234
2021-04-12
用途:
老人ホームの親族の為に購入

施設では業務用の洗濯乾燥機を使用しています。こちらの商品はパッケージに「乾燥機OK」とわかりやすく明記してありとてもいいと思います。食事が楽しくなるそうな爽やかなグリーンもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする