6060 食事用エプロン 東京エンゼル 11103277

食事用エプロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス 材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング ) 注文コード11103277 品番6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は色・材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。

サックス 模様ランチテーブル 材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング ) サイズ(cm)90×80 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11103234
2021-04-12
用途:
老人ホームの親族の為に購入

施設では業務用の洗濯乾燥機を使用しています。こちらの商品はパッケージに「乾燥機OK」とわかりやすく明記してありとてもいいと思います。食事が楽しくなるそうな爽やかなグリーンもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする