曜日別特売
SN-W032×3m ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用 ナロック(NAROC) 11103456

SN-W032×3m ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用 ナロック(NAROC) 11103456
SN-W032×3m ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用 ナロック(NAROC) 11103456
SN-W032×3m ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用 ナロック(NAROC) 11103456

ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
長さL(m)3
内容量1本注文コード11103456品番SN-W032×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。
同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。
耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。

用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:黄最大使用荷重(t)3.2長さL(m)3直径D(Φmm)20最大荷重(kN)(最大)3.2/32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする