曜日別特売
HN-W020×3m ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC) 11104120

HN-W020×3m ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC) 11104120
HN-W020×3m ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC) 11104120
HN-W020×3m ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC) 11104120
HN-W020×3m ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC) 11104120

ポリパワースリングHN型 2t用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
長さL(m)3
内容量1本注文コード11104120品番HN-W020×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。
ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。
ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。
使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。

用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:緑最大使用荷重(t)2長さL(m)3直径D(Φmm)22最大荷重(kN)(最大)2/20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする