ナロック(NAROC)
ナロック(NAROC)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナロック(NAROC)の 繊維スリング
ナロック(NAROC)の 繊維スリングアクセサリ
ホーサープロテクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
ベルト幅(mm)
展開時:400
注文コード
11104348
品番
ベルト幅400mm×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ベルト幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。
マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。
用途
ロープの保護
材質
ポリエステルマルチ
色
グリーン
ベルト幅(mm)
展開時:400
長さ(m)
2
適合ロープ径(Φmm)
70〜79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません