- 回転形横水栓(13) 大阪魂 11104606 - 回転形横水栓(13) 大阪魂 11104606 - 回転形横水栓(13) 大阪魂 11104606

回転形横水栓(13)

(148件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11104606 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

スタンダードな万能水栓。節水コマ仕様なので、通常コマに比べ約30%の節水効果があります。

呼び径(mm)13 用途洗濯機や屋外用散水栓など幅広く使用できます。 仕様節水コマ ねじ径PJ1/2 JIS規格B2061 使用地区一般地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11104606 - 34590945 K11 吐水口回転形水栓 KVK 吐水口回転形水栓 KVK 1個 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 148
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11104606
2022-02-26
用途:
ポリ容器用の水栓
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

水圧が低いので、中身を、固定コマスピンドルに変えて使っています。

対象商品:
11104606
2022-01-30
用途:
水栓の取り替え
製造業

自宅の水栓が水漏れしていたので取り替えました。満足しています。

対象商品:
11104606
2022-01-12
用途:
水栓の交換

使用していた同じ形状の水栓が、水漏れをしてきたので交換しました。安価で交換でき良かったです。

対象商品:
11104606
2022-01-09
用途:
貸家の修繕
不動産業

シンプルな蛇口か必要だったので安くてとてもたすかりました。

対象商品:
11104606
2021-11-30
用途:
植木の水やり
その他業種

植木の水やりに使用したが
安くて使いやすく文句なしの製品

対象商品:
11104606
2021-10-12
用途:
古い物との交換

いつも購入させてもらっております。アパートのリフォームで数が必要なのですが、安価で助かっています。

対象商品:
11104606
2021-09-11
用途:
洗濯機の裏側に使用

狭い場所でノズルを自由に変えられるのが非常に便利ですね。

対象商品:
11104606
2021-06-01
用途:
交換

駐車場で使用している蛇口の中の栓を交換したのですが、完全に止まらず
この蛇口に交換しました
軽く締めて水が止まるので、締めすぎない方が中の栓を傷めず長く使えると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする