※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 包装紙・防錆紙
今村紙工の 小包用紙
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
マチ(mm)
50
注文コード
11104619
品番
SMT-FT320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
マチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途
底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。
材質
表面:未晒クラフト120g/m
2
、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色
茶色
タイプ
フラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底
内寸法(mm)
310×425×50
外寸法(mm)
320×425×50
マチ(mm)
50
ベロ部分(mm)
50