PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/2
注文コード
11104993
品番
P-MC10-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
49
寸法E(Φmm)
8
寸法F(mm)
23
寸法W(mm)
21
形状
メイルコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/2
材質(本体)
PFA
適合チューブ内径(Φmm)
8
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。