メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/2 注文コード11105045 品番P-MC12-4B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど110種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)53 寸法E(Φmm)10 寸法F(mm)28 寸法W(mm)25 形状メイルコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 材質(本体)PFA 適合チューブ内径(Φmm)10 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする