PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
25
接続ねじ
1
注文コード
11105158
品番
P-MC25-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法E(Φmm)
22
寸法F(mm)
47.5
寸法W(mm)
43
形状
メイルコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1
材質(本体)
PFA
適合チューブ内径(Φmm)
22
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。