PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
3/8
注文コード
11105982
品番
P-ME6-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
26.5
寸法E1(Φmm)
4
寸法E2(Φmm)
4
寸法F(mm)
16
寸法W(mm)
13
形状
メイルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
R
接続ねじ
3/8
材質(本体)
PFA
適合チューブ内径(Φmm)
4
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。