曜日別特売
P-ME8-1B メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11106016

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード11106016品番P-ME8-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(mm)34.5寸法B(mm)22.5寸法E1(Φmm)6寸法E2(Φmm)4寸法F(mm)19寸法W(mm)13形状メイルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ種類R接続ねじ1/8材質(本体)PFA適合チューブ内径(Φmm)6最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする