曜日別特売
P-MEW2-N6A メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11106305

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじ3/4注文コード11106305品番P-MEW2-N6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)33寸法B(mm)26.5寸法E1(Φmm)4寸法E2(Φmm)16寸法F(mm)16寸法W(mm)28形状メイルエルボ適合チューブ外径(inch)1/4最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ種類NPT接続ねじ3/4材質(本体)PTFE適合チューブ内径(inch)5/32最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする