曜日別特売
OP-1 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ] 11106627

OP-1 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ] 11106627
OP-1 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ] 11106627

屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブ E-小
内容量1パック(100個)注文コード11106627品番OP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。

用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。透明赤定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブ E-小トラスコ品番447-9599質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11106627
2022-08-07
用途: リングスリーブの絶縁キャップ
建設業・工事業

いつもはRSキャップばかりですが、今回こちらを買ってみました。
硬いので差し込みはすごく楽です。くるくる差し込まなくてもすっと入ります。
欠点はかえりがあるためゴミや水が入ると出しにくい。 RSキャップだと、ふっと吹いて終わるのですが。
屋内ならこちらが楽ですね。

対象商品 : 11106627
2022-07-14
用途: 絶縁保護
光和

使い易い
単線同士ならカワグチトーメーキャップがコスト的にも最適ですが
撚線を絶縁する時に便利
やや高額ですが、施工時間の短縮になります

対象商品 : 11106627
2022-01-14
用途: 電気工事
建設業・工事業

よく見かける塩化ビニル製のスリーブキャップに比べて口元が広くて被覆の厚い線の結線に便利でした。
一度つけると破壊しないと抜けないので外す可能性のある所は塩化ビニル製のスリーブキャップと使い分けるといいですね。
雰囲気の悪い場所(メッキ工場など)ではボロボロバキバキになりそうなので塩化ビニル製のスリーブキャップかテープ巻きで、使い分けしてます。

対象商品 : 11106627
2021-06-12
用途: LED照明 ・ 蛍光灯器具のLED配線などのスリーブ使用時のテーピングの代わり
有限会社光洋ネオン

非常に使いやすく便利ですが 間違った配線時に 壊さなくて再利用できればありがたいですね

対象商品 : 11106627
2020-05-26
用途: 電気配線工事
NAGAYASU

他社商品に比べて単価は10倍近く高いですが、材質はしっかりしていて使いやすいです。
他社のものは、奥まで差し込むのに力が要りますが、これはカチッとはまり、うっかり抜けてしまうことも在りません。
単価が高いと書きましたが、1個10円程度なので、時間短縮と安心施工のためだと思えば、気にならない程度です。

対象商品 : 11106627
2020-04-03
用途: 電気回線
株式会社ITO・K建設業・工事業

実はモノタロウで知りました。一人電気工事なので今までビニールテープ巻でしたが楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 11106627
2020-06-09
用途: VVF屋内配線等のスリーブ接続時絶縁キャップに使用

従前はスリーブ接続の後テーピングを行っていましたが、時間も短縮でき食い込みもしっかりしており、抜けることも無く満足しています。

対象商品 : 11106627
2019-07-15
用途: 分岐配線工事
電気・ガス・熱供給・水道業

いままでは、事故融着テープを巻きその上からビニルテープを巻いていましたが
このキャップのおかげで簡単に絶縁ができまた。透明で圧着状態も確認出来て
とてもいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする