キャプコン

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 材質(ロックナット)鉄、(ラバーシール、ゴムプッシュ)耐油性タイプNBR/耐候性タイプEPDM、(菊座Oリング)塩ビ系エラストマー、(ニップル、締付キャップ)ナイロン66 注文コード11106733 品番OA-W2823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます

取付穴径(Φmm)34 適合板厚(mm)5.5以下 取付ねじCTG28(G1) 適合電線径(Φmm)19〜23 材質(ロックナット)鉄、(ラバーシール、ゴムプッシュ)耐油性タイプNBR/耐候性タイプEPDM、(菊座Oリング)塩ビ系エラストマー、(ニップル、締付キャップ)ナイロン66 タイプ耐油性 使用温度範囲(℃)-25〜80 用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。 質量(g)約67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11106733 OA-W2823 35054546 OA-W2823 キャプコン オーム電機[配線パーツ] キャプコン オーム電機[配線パーツ] 1個 639 税込703 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
安全装置のケーブル引き出し
矢野新工業株式会社 様 (その他業種)

此のキャプコンサイズが保護中部がピッタット相 保護チューブも固定でき
満足です。

2025-01-07
用途:
スタジオ用大型ストロボの修理に

ストロボのヘッドの修理に。外形は規格品サイズだが内径が比較的大きく、カプラ付きの線も通しやすく重宝した

2023-11-17
用途:
電気配線
鳥取ロブスターツール株式会社 様

ビスで締め上げるタイプは昔、良く使っていたが、年数経過すると、樹脂螺子根本でパックリちぎれてしまう特性があります。
樹脂の改良が必要かと感じてますが、これは何か改良されたのだろうか?
改良されたのなら、説明に長寿命樹脂タイプなど明記されていると
安心して購入できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35054512
2023-01-05
用途:
ドラム関連機材の工作
サービス業

ハイハットスタンドのロッドに小物を取り付けるためのアイデアグッズとして試し購入。ほぼ直径6mmの金属棒であるロッドに対し、手軽かつシッカリ固定できるかが重要。複数種類を一気に選択して購入できる点が良い。結果は大成功。

対象商品:
08559625
2021-03-03
用途:
中継箱等への入線用途
アサノ サービス 様

金額・品質 ともに満足できます。 ケーブル径により選択する必要はありますが、密閉性もよく これからも使用していきます。

対象商品:
08559634
2019-12-15
用途:
と畜場用機械の電源配線
建設業・工事業

同じオーム電機の製品でもクランプをねじで締め上げるタイプは防塵には有効ですが、防水性は(コーキング剤を塗っても)劣ります。

水が掛かる機器にはこちらのシリーズを使えば組み込まれているパッキンだけで十分に防水効果があるのでコーキングの手間が省けます(取り付け部分の汚れをよく拭き取っておく前提)。

G1/2サイズはホームセンターでも見かけるようになりましたが、G3/4以上のサイズはあいかわらず電材専門業者で箱単位販売です。
それなのでばら売りで必要なだけ買える点も助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09600044
2020-02-28
用途:
配線するとき

商品はとてもいいですが、商品画像がぼやけてますよ。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます

対象商品:
35054512
2020-01-10
用途:
リミットスイッチの交換
農・林・水産業

オムロンのリミットスイッチの交換の時必要となります。電線の芯数が2本だとOA-W1606、
4本ならOA-W1608と使い分けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする