曜日別特売
P100005008 カタリストプロ ディスクローター SWISS STOP 11107017

カタリストプロ ディスクローター

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード11107017品番P100005008
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107017
2025-09-19
用途: 機械式ディスクブレーキの後輪のローターとして使用
その他業種

スイスストップのカタリストプロ140mm 6boltを購入しました。機械式ディスクブレーキの後輪に使用しています。取り付けに使ったのはT25のトルクスレンチと指定トルクの6.2Nmで締め上げるためのトルクレンチです。使用感は大変良く、歪みに強いと言うだけあって、歪んだローターを使用した時起こるシュッシュッという音鳴り音が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする