チゼルスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプA型 注文コード11107476 品番CS-240A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。

用途
サイド刃付なので、作業しにくい自動車板金作業にも最適。
スポット溶接のハガシに。アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶・ドラム缶。薄板等の切断作業に。
水道、屋内作業等の狭い場所でのハツリ作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
タイプA型 材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼 刃幅25 全長(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする