チゼルスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプV型 注文コード11107485 品番CS-240V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。

用途
タイルの修復作業。
Pタイル クッションフロア等のハガシ作業に
水道、電気工事など狭い場所でのハツリ、溶接のバリ取り、スポット溶接のハガシ等。
タイプV型 材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼 刃幅25 全長(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする