Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11107550 品番AHR-515(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。
水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。
排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。
アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。
付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。
IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。
女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント 適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295 質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント) 連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む) バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)(フル)約2.5 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh 防水保護等級IPX7(防侵形) 定格入力DC5V 1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする