支線用巻付グリップ シンブル用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11107555 品番 SGD22(シンブル用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法L(mm)570 寸法D(mm)45 鋼撚線(mm2 )22 用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11107607
2021-02-27
用途:
ぶどうの棚周囲柱引き下げ線アンカー部
辰巳ぶどう園 様 (農・林・水産業)

ぶどう棚の周囲柱のアンカーへの引き下げ線に使用しました。
なんの問題もなく取り付けできました。

3人が参考にしています
対象商品:
11107591
2020-10-22
用途:
通信ケーブル支線張り
その他業種

少し安い商品もありますが、いつもこれを使っています。巻き直ししてもう一度使ってもグリップ力が安定している気がします。

対象商品:
11107555
2019-06-19
用途:
ぶどう棚補強作業
運輸・通信業

ワイヤーで補強する際に使用。 何度もやり直し出来るし、作業時間も短縮になり仕上がりも綺麗。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11107555
2018-11-24
用途:
支線ワイヤー張替工事
有限会社エクセルデンコウ 様

とても良かったです。、、、、、、、、、、、、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする