※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東神電気
東神電気の 装柱器材 架線・支持パーツ
東神電気の 巻付グリップ
支線用巻付グリップ 玉碍子用
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11107643
品番
SGD38(玉碍子用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ
寸法L(mm)
660
寸法D(mm)
65
鋼撚線(mm
2
)
38
用途
玉碍子用