※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。 ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。 取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。 数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。 ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
サイズが展開されてるが多少は融通が利くようになっている。使用感も特に不満はない。
標準的な物ですので何ら問題ありませんでした。価格的にも満足です。
6600V38CVT固定用に使用しましたが問題ありません。
いつも使っています。従来は、捕縛紐で縛るのですが、効率が良く施工しやすい。
ホースは固定できたがすこしゆるかった。サイズをもっとよくみとけばよかった。
電柱からの電線まとめに購入 けっこうかさばるので少数で買えるので重宝します。電線はたるまずいい感じ
空中線2本を、ワイヤーに結束し、10メートル間を架線しました。
架空配線で使用しました問題なく使えました