耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 11107726 品番 EM-ECTF 2CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)
耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には
有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。
また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、
発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。
ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の
軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで
得られるメリットがあります。
PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、
色移りの心配がありません。

用途
・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。
・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。
・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。
・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。
定格電圧(V)300以下 全長(m)30 許容電流(A)8 素線径(mm)0.18 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)54 シース厚(mm)1 シース色 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)仕上:6.6 断面積(mm2)0.75 線心数2 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする