東神電気
東神電気の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
東神電気の 圧着スリーブ
東神電気の S型スリーブ
S型スリーブ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
11107914
品番
CTS-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
S形スリープ
全長(mm)
45
材質(本体)
JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ
仕様
(捻回数)2
寸法A(mm)
1.9
寸法B(mm)
3.0
寸法t(mm)
0.5
適合電線径(Φmm)
1.6
用途
高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表