90-012 ロングノズルオイルジョッキ 古河薬品工業 11108011

90-012 ロングノズルオイルジョッキ 古河薬品工業 11108011 90-012 ロングノズルオイルジョッキ 古河薬品工業 11108011

ロングノズルオイルジョッキ

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11108011 品番90-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用上の注意
食品、飲料用の計量には使用しないでください。
火気の近くには置かないでください。
容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
先端ノズル径外径21mm 内径16mm トラスコ品番355-6263 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 容量(L)2 ノズル長(mm)530 サイズ(mm)W170×D145×H270
注意
※食品、飲料用の軽量には使用しないで下さい。
※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11108011 90-012 74267234 2L オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 1個 619 税込681 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11108011
2017-08-15
用途:
自家用車

オイル投入口がオルタネーターの上に有るので、ノズルが長いのでオイルがこぼれなく使いやすいです。

対象商品:
09442937
2016-12-06
用途:
車のメンテナンス

とても満足しています。
またリピートして買いたいと思います。

対象商品:
09442937
2016-06-18
用途:
エンジンオイル注入用として

ノズルが長いので回りにオイルがこぼれなく使いやすいです。

対象商品:
09442937
2016-04-28
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

大変重宝しております。

対象商品:
09442937
2015-06-23
用途:
オイル交換
有限会社オートプロジェクトなかやま 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろいろな形状に対応できるので満足しています。これで蓋がついていたら最高ですね。

対象商品:
09442937
2013-10-07
用途:
エンジンオイルの注入
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のエンジンオイル注入口は奥の方にあるモノや低い位置にあるものが増えてきてるので、このロングノズルオイルジョッキがとても役に立ってます!
ノズルに残ったオイルが垂れてこないようにノズルホルダーが付いているのも助かりますね☆

対象商品:
11108011
2013-09-17
用途:
オイル交換

オイル注入口は思ったよりジョッキから遠く、注入口付近にオイルを少零してしまうこともしばしばありました、でもこのロングノズルオイルジョッキだと注入口まで楽に届き少しも零すことなく注油完了、ノズルを離すときもノズルの先を手前に曲げることが通常よりも容易くでき、オイル交換等の作業性が良くなりとても便利です。

対象商品:
09442937
2013-06-13
用途:
エンジンオイル用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル用にリピート購入しました。先のキャップは使用しませんが、ジョッキの中にオイルが戻る為、汚れずに重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする